Beli facom drawer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ohtake (Former Quitcher) Ac Adapter For Nsb (With Sr30) Adapter (Flat 2-Pin)atribut:
- Suitable For: NSB series
- Output: DC12V/500mA
- Input: AC100 to 240V(50/60)
- INGCO Metal Trigger NozzleDeskripsi:INGCO Hose Nozzle Metal // Semprotan Air Steam Cuci Mobil Motor
- Makita Lithium BatteryDeskripsi:Lightweight and shock-absorbing. The Li-ion range delivers 430% more working capacity during it's lifetime compared to Ni-Cad and is 40% Lighter than Ni-MH. The Li-ion has minimal depletion of power during use or in storage over it's lifetime.Features: Foam cell technology. Slide on battery - firm holding with multi contacts and shock absorbing pack, will not puncture and remains cool even in heavy use. Available in 7.2, 14.4, 18v, 36v.atribut:
- Battery Type: Li-ion
- Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinetatribut:
- Product Range: Classic Range
- Product Type: Roller Cabinet
- Color: Red
- Overall Height (mm): 1007
- Overall Length (mm): 1067
- Overall Width (mm): 458
- Max Creamer Krimer Nabatiatribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Makita Lithium-Ion BatteryDeskripsi:Excellent work load, high speed full charge* Li-ion 4.0 / 5.0Ah batteries can only be used with products that have the "LXT mark" engraved or printed on them. However, HP454D, DF454D, JN160D / 161D are excluded.
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- Paseo Tisu Wajah ElegantDeskripsi:• Tisu facial Paseo untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Tidak mengandung bahan kimia: Optical Brightening Agents (OBA).• Tisu facial Paseo higienis dan cocok untuk semua jenis kulit.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Paseo berserat extra lembut (extra soft), kuat dan alami.atribut:
- Material: Natural Virgin Fiber
- Deli Insulation Tapeatribut:
- Length (m): 9.15
- Length (yard): 10
- Material: Pure PVC
- Packing Type: Label
- Temperature Class (°C): 0-80
- Thickness (mm): 0.13
- Voltage Class (V): 0-600
- Width (mm): 18
Daftar Harga facom drawer Terbaru March 2026
| FACOM Roller Cabinet | Rp17.999.900 |
| FACOM Drawer Mobile Workbench | Rp40.999.900 |
| Makita Battery (Baterai) | Rp729.900 |
| Ohtake (Former Quitcher) Ac Adapter For Nsb (With Sr30) Adapter (Flat 2-Pin) | Rp469.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp8.699.900 |
| INGCO Metal Trigger Nozzle | Rp139.900 |
| Makita Lithium Battery | Rp639.900 |
| Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet | Rp14.999.900 |
| Max Creamer Krimer Nabati | Rp33.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101509938-1.jpg)
%20Ac%20Adapter%20For%20Nsb%20(With%20Sr30)%20Adapter%20(Flat%202-Pin)/9mP110755346-1.jpg)






/01P101004001-4.jpg)

/gxP101519609-4.jpg)

/P101519838-1.jpg)
/qrP103200963-1.jpg)

%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)